LEESON 098003.00 DC 永久磁石モーター、1/4 馬力、1750 Rpm、180VDC
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 1.4 |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
デューティ | 連絡先 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 1.4A |
HP | 1/4 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 9 1 / 4 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | C-フェイスリジッド |
銘板の回転数 | 1750 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11 31 / 100 " |
梱包 | PG659201.04A |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 3 / 50 " |
スタッドサイズ | 見つかりません |
トルク | 9.0 ポンドイン |
タイプ | DF |
電圧 | DC 180V |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | フレーム | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥137,689 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥138,785 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥132,606 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 可逆 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥113,657 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥109,362 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥126,647 | ||
098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥135,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。