KRYTOX NRT PLSS シリーズ非反応性グリース
形式 | モデル | コンテナタイプ | コンテナのサイズ | 比重 | Max.最大Operating Temp.動作温度 | 最小動作温度 | 粘度@ 100C | 粘度@ 40C | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 公有地測量局 | チューブ | 8オンス | 1.95 | 750°F | 88°F | 25セント | 240セント | ¥75,832 | |
A | 公有地測量局 | チューブ | 2オンス | 1.95 | 750°F | 88°F | 25セント | 240セント | ¥26,745 |
NRT PLSSシリーズ 非反応性グリース
Krytox NRT (非反応性) PLSS シリーズ グリースは、メンテナンスや修理の目的で、ベアリング、ブッシング、スリーブ、O リング、シールなどのポンプやモーターの可動部品の潤滑に適しています。 これらのグリースは化学的に不活性で、化学薬品、溶剤、燃料、水の存在下でも反応したり劣化したりしません。 非常に優れた熱安定性を備えているため、高温でも壊れたり潤滑性を失うことなく作業できます。 これらのグリースは優れた皮膜形成能力を備え、表面に厚い油層を形成することで摩擦や摩耗を軽減し、機器の寿命を延ばします。 独自の PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) 増粘剤が含まれており、最大 900 度 F の温度および最大 350 bar (酸素存在下) の圧力での自動発火を排除します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールねじサポートベアリング
- 階段昇降台車
- 電気ホースチョップソー
- ロータリーツールアクセサリー
- LEDローベイフィクスチャ
- 空気圧ホース
- ガスケット
- 殺虫剤と害虫駆除
- ラボの保管と輸送
- つや消し
- KIPP M6ネジサイズキノコノブ
- GRAINGER ラバーロール、SBR(スチレンブタジエンゴム)
- CALBRITE コンジットかしめナット
- APPROVED VENDOR ニッケルメッキ真鍮インラインミニボールバルブ、FNPT x MNPT
- AMS コアサンプラーキャップソリッド
- ABILITY ONE リニア低密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- VULCAN HART 火格子
- COOPER B-LINE B323シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- MASTER APPLIANCE Proheat シリーズ ヒートガン キット
- DAYTON サスペンションフレーム