入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 2.12 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 36.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.12 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 4.67 |
船の長さ(cm) | 25.7 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
デスタコ385シリーズ プルアクションラッチクランプは、ベースと平行に配置されたワークピースを引っ張ったり閉じたりするのに最適です。 これらには人間工学に基づいたハンドルが装備されており、ドアや蓋を繰り返し開閉するために、対向するワークラッチの周りに水平な U フックを配置できます。 これらのクランプはフランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 最大耐荷重は 7500 ポンドです。 Destaco 385-L クランプは、親指コントロール レバーを備えた薄型ハンドルを備えており、コンパクトなスペースでも片手で操作できます。 このラッチクランプはスチール構造になっており、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 スペースに制約のない場所に設置するための通常サイズのハンドル。 クランプの偶発的な開放を防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、フックが長い(25、50、100 mm)これらのラッチクランプを注文できます。
デスタコも供給しております 375 最大保持容量が4000ポンドのラッチクランプ。
Destaco 385-L ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のシール、成形、組み立て作業に適しています。 このクランプは、ドア、蓋、ドラム、アクセス カバー、コンテナの開閉やラッチの用途にも使用されます。
A. Raptor Supplies 通常のサイズのハンドルを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(385) スペースの制約がない場所に設置できます。 耐食性を考慮したステンレス鋼構造の Destaco 385-SS クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (385-LM-25)、標準の長さより50 mm長い(385-LM-50)および標準フック長より100 mm長い(385-LM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 この手動クランプは Destaco Toggle Lock Plus 機能と統合されています (385-R)誤って開くのを防ぐため。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
385-LM-25 | 25 mm | 11.1023 " | ¥46,671 | |
385-LM-100 | 100 mm | 14.0551 " | ¥46,671 | |
385-LM-50 | 50 mm | 12.0866 " | ¥46,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。