入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 2.25×2.25」 |
直径 | 0.410 " |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 36.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.650 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
水平な | |
UPC | 025141003857 |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 9.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
デスタコ385シリーズ プルアクションラッチクランプは、ベースと平行にワークを引っ張るのに使用されます。 人間工学に基づいたハンドルを備えており、ワークピースに取り付けられた対向するラッチの周囲に水平 U フックを配置できます。 ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適しています。 クランプハンドルには親指コントロールレバーが装備されており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 385 クランプは、平らな水平面に素早く簡単に取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 このラッチクランプはスチール構造になっており、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies このクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 コンパクトなスペースにクランプを取り付けるための薄型ハンドル。 クランプが誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
Destaco 385 ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙、食品および包装業界における成形、シール、組み立て作業向けに設計されています。 このクランプは、ドア、蓋、ドラム、アクセス カバー、コンテナの閉鎖またはラッチ用途にも最適です。
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (385-M-25)、標準の長さより50 mm長い(385-M-50)および標準フック長より100 mm長い(385-M-100).
A. Raptor Supplies クランプの偶発的な開放を防ぐために、ステンレス鋼構造(385-SS)のバリエーションでこれらの手動クランプを提供しています。 ロープロファイルハンドル付きのこのクランプも提供しています(385-L)設置および操作中の占有スペースを削減します。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 この手動クランプは Destaco Toggle Lock Plus 機能と統合されています (385-R)クランプが誤って開くのを防ぐため。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | フックタイプ | 取り付けベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385-V2A | 26.9 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥83,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。