入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 2.63 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 750ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 23.9 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.65 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.74 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 6.55 |
船の長さ(cm) | 30.2 |
船幅(cm) | 4.93 |
原産国 | US |
Destaco 371-R プルアクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、アクセス カバーをドラム/コンテナ/容器に素早くクランプするために使用されます。 反対側のラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されています。 ハンドルはロック位置まで引き下げることができるため、金型のクロージャやラッチ付きドアなどの物体を閉じるのに最適です。 Destaco 371-R プル アクション ラッチ クランプは、直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータがクランプを前方に押して力を加えるのではなく、前方に引いて力を加える必要がある場合に特に便利です。 さらに、このラッチ クランプは、ハンドルがロック位置にあるコンポーネントの後ろにあるため、ハンドルが後ろの位置にある状態でクランプが垂直に取り付けられている場合に利点があり、コンポーネントが前方に落ちるのを防ぎます。 Destaco 371-R プルアクション ラッチ クランプは、最大 750 ポンドの荷重に耐えることができ、しっかりと取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースが特徴です。 クランプの不用意な開きを防ぐトグルロックプラス機能が付いています。 このプルアクションラッチクランプには、ラッチプレートと親指コントロールレバーも付属しており、柔軟な片手操作が可能です。 モデル番号の末尾に -M-25、-M-50、または -M-100 を追加するだけで、長いフック (25、50、または 100 mm) を備えたラッチ クランプを注文できます。
Destaco 371-R プルアクション ラッチ クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における蓋、ドア、ドラム、アクセス カバー、コンテナおよび容器の保持、固定、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に最適です。
A. はい、Destaco 371-R プル アクション ラッチ クランプは、治具の加工用に設計された手動クイック クランプです。 ハンドルを回すだけで素早く簡単にクランプできます。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
371-RM-50 | 50 mm | 14.7086 " | ¥31,518 | |
371-RM-25 | 25 mm | 13.7244 " | ¥31,518 | |
371-RM-100 | 100 mm | 16.6771 " | ¥31,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。