DAYTON ドアルーバー、高さ 10-1/8 インチ
形式 | モデル | 終了 | フリーエリア | 材料 | ブレードの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6WRK6 | クリアアルマイト | 0.361平方フィート | 押し出しアルミニウム | 14 | 14.25 " | ¥21,188 | |
A | 5NKL0 | クリアアルマイト | 0.422平方フィート | 押し出しアルミニウム | 11 | 16.25 " | ¥18,770 | |
A | 6WRK4 | クリアアルマイト | 0.280平方フィート | 押し出しアルミニウム | 14 | 10.25 " | ¥18,491 | |
B | 6WRJ2 | グレーペイント | 0.482平方フィート | 鋼 | 14 | 18.25 " | ¥18,659 | |
B | 6WRH6 | グレーペイント | 0.280平方フィート | 鋼 | 14 | 10.25 " | ¥12,694 | |
B | 6WRH8 | グレーペイント | 0.361平方フィート | 鋼 | 14 | 14.25 " | ¥16,283 | |
B | 6WRJ0 | グレーペイント | 0.422平方フィート | 鋼 | 14 | 16.25 " | ¥17,255 |
ドアルーバー、高さ10-1 / 8インチ
Dayton ドア ルーバーは、プライバシーとセキュリティを維持しながら、ドア (金属または木製) を介して空気が継続的に移動できるように製造されています。 これらのユニットは、優れた強度と剛性を備えたフランジ付きフレームを備えています。 V スタイルのブレードが装備されており、あらゆるバリアを通る気流の快適な吸気または排気を実現します。 さらに、塗装スチールまたは押出アルミニウム構造を採用しており、優れた強度と耐食性を備えています。 幅 10.25、14.25、16.25、18.25 インチのドア ルーバーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルトプーリー
- レスキューナイフとツール
- ハイベイ蛍光灯器具
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- 圧力計サイフォン
- 構造
- 落下保護
- データとコミュニケーション
- 保管および輸送カート
- モバイルビンカートとワークステーション
- WESTWARD 高炭素鋼ハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- CONRADER CTBシリーズタンク内チェックバルブ
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、ブナ
- SPEARS VALVES ダイヤフラムバルブ用電空ポジショナー
- EATON 現場設置ラグ
- AME INTERNATIONAL ソケット
- MILLER ELECTRIC 拡張ヒント
- SANDUSKY LEE 追加の棚 調節可能な輸送用キャビネット
- ENERPAC ADシリーズ クレビスアイ