DESTACO 371-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | 23.9 mm | 12.74 " | ¥39,733 | |
A | 371-RM-25 | 25 mm | 13.7244 " | ¥31,518 | |
A | 371-RM-50 | 50 mm | 14.7086 " | ¥31,518 | |
A | 371-RM-100 | 100 mm | 16.6771 " | ¥31,518 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 復水ポンプおよび付属品
- 直線運動
- 接着剤とセメント
- バッテリーアクセサリー
- 電動エアレスペイントスプレー
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 油井ポンプモーター
- ガウジング電極
- TOUGH GUY マイクロファイバーの布
- DUCTMATE サンドイッチスタイルの断熱丸ダクト
- TRIPP LITE Svga /3.5mmコネクタキット
- DYNABRADE スイベルコネクタ
- VOLLRATH トランスポートパンフルサイズ
- BUSSMANN 6125TDシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON シングルジャケットオールポリエステル消防ホース
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、ソケット、FKM O リング
- SPEARS VALVES ABS-73ブラックミディアムボディABSセメント
- NIBCO ダブル DWV エルボ、鍛造および鋳造銅