入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 2.63 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 750ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.65 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.7086 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 6.55 |
船の長さ(cm) | 30.2 |
船幅(cm) | 4.93 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業中にフィクスチャを定期的に開閉するための強力な閉鎖力を提供します。 これらの水平または垂直の引っ張り装置は、主に固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフッククランプの設計で利用できます。 Destaco 371 シリーズ クランプ ハンドルを使ってワーク(クランプベースと平行)を引っ張るJフックプルバーを採用しています。 これらのクランプのハンドルには特許取得済みの親指コントロール レバーが装備されており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 371-RM-50 クランプには、標準の J フック スタイルのクランプよりも長い距離で固定具を引っ張るための 50 mm 長い J フックが付いています。 このクランプの最大保持容量は 750 ポンドです。フランジ付きベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面やワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 このラッチ クランプは構造強度を高めるためのスチール構造を採用しており、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 操作中に偶発的に開くことを防ぐための二次ロック機構として機能するトグルロックプラス機構を備えています。 Raptor Supplies 研磨条件での耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減するためのToggleLockPlusなし。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプのバリエーション(標準の長さ、標準の長さより25 mm長く、標準の長さより100 mm長い)を注文するには、-M-50を削除するか、-M-25と-M-100を追加します。モデル番号の終わり。
我々はまた、提供しています デスタコ 331-RM-50 ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、720ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 371-RM-50 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界の蓋、アクセス カバー、チャンバー ドア、ドラムおよび容器のラッチ操作を実行するのに最適です。 成形や組立作業にも使用されます。
A. Raptor Supplies デスタコを提供します 371-M-50 Toggle Lock Plus 機能なしで運用コストを削減します。 また、過酷な環境下での耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 371-RSS-M-50 ラッチ クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (371-R)、標準の長さより25 mm長い(371-RM-25)および標準フック長より100 mm長い(371-RM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
371-RM-25 | 25 mm | 13.7244 " | ¥31,518 | |
371-R | 23.9 mm | 12.74 " | ¥39,733 | |
371-RM-100 | 100 mm | 16.6771 " | ¥31,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。