入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.63 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
構造 | ソリッドクランプバーは、要件に合わせて変更できます |
Handle | 水平 |
クランプアーム下の高さ | 1.31 " |
保持力 | 1300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 11.13 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | TH |
Destaco 5310-B 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、耐久性を高める黒色酸化仕上げの堅牢な構造を特徴としています。 反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルが直立位置に押し込まれます。 また、ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後に所定の位置に保持されます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 このクランプは高いクランプ能力を備えており、特定の用途に必要な治具を削減します。 頻繁に起こるワークの移動を気にすることなく作業が行えます。 このクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工用途に使用されます。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 ワークサイズに応じてクランプ圧力を自動調整する自動圧力調整システムを搭載した横押さえトグルクランプです。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルのロックまたはロック解除には力は必要ありません。 高強度の鍛造合金鋼クランプアームが装備されており、強度が向上し、最大荷重 1300 ポンドに耐えられます。
A. Destaco 水平ホールドダウン アクション クランプは水平に配置されたハンドルを備えており、木工や金属加工などのさまざまな産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するのに適しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. 色付きのハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 これは、操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこでハンドルを握る必要があるのかをオペレータに警告するために行われます。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.クランプ力は、木片に加えられる力の量です。 これは、オペレーターがトグルを閉じてロックしたときに発生します。 通常、最大クランプ力は、クランプの総保持力の約80%です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。