入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 4.63 " |
ベース幅 | 1.5 " |
クランプアームの長さ | 3.63 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1" |
保持力 | 1300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
ムーブメント | 69度 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 11.020 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 999570002890 |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 28.27 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
Destaco 5310-R 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、金属加工施設の作業台に材料/ワークピースを固定するのに適しています。 この手動押さえクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に最適です。 Destaco 水平ホールドダウン クランプは、プラスチック グリップを備えたストレート スタイルのハンドルを備えており、クランプ時に最大限のてこ作用を提供し、長時間の使用でもユーザーの快適さを確保します。 そのクランプアームは高強度の鍛造合金鋼で、過酷な産業上の酷使に耐えるように作られています。 この手動トグル クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 耐久性を確保するために硬化鋼製ブッシングとピボットピンを備えています。 Destaco 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプには、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保ち、緩みや滑りを防ぐソリッド バー クランプ アームが付属しています。 クランプの炭素鋼構造と黒色酸化仕上げにより、過酷な産業環境に対する損傷や摩耗が最小限に抑えられます。 ただし、このトグル クランプは、食品や包装、機械加工、開閉部の確認や木工作業には推奨されません。 Destaco 5310 シリーズ クランプ ソリッドベースとToggleLockPlus対応のバリアントでも提供されます Raptor Supplies.
A. はい、このフランジ付きベースのソリッド バー バリエーションに加えて、Destaco ではソリッド ベース (デスタコ 5305-B)およびフランジ付きベースのToggle Lock Plusが有効になっています(デスタコ 5305-R)水平クランプ。
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に板金または機器を押さえるクランプの能力を表します。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。