入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 2.12 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.6181 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 9.32 |
船の長さ(cm) | 24.51 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
Destaco 385-RM-50 ラッチ クランプには、強力な閉じる力、確実な保持力、便利な操作を提供するプル アクション メカニズムが装備されています。 取り外し可能なスプリング クランプや C クランプに代わる固定式の代替手段として使用でき、クランプが係合してロック位置に達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押し込まれて定位置に保持されます。素早くて疲労の少ないクランプ操作が可能です。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。 ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えており、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 このプルアクションラッチクランプは、ワークアイテムとクランプの間の接触点用のクランプアーム、ツールを操作するためのハンドル、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 385 つの主要コンポーネントで構成されています。 片手で操作できる特許取得済みの親指制御レバーが装備されており、ドア、蓋、カバーの固定と成型に最適で、食品および包装、自動車、航空宇宙産業での用途の組み立てにも最適です。 Destaco 50-RM-XNUMX プル アクション ラッチ クランプには、U フック スタイルのラッチが付属しており、ネジ付き U フックと統合されているため、簡単に調整できます。 Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
Destaco 385-RM-50 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるドラム、蓋、アクセス カバー、ドア、コンテナおよび容器の固定、保持、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に適しています。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
385-R | 36.1 mm | 3.670 " | 9.650 " | ¥30,102 | |
385-RM-25 | 25 mm | 3.67 " | 10.6338 " | ¥32,306 | |
385-RM-100 | 100 mm | 3.67 " | 13.5866 " | ¥33,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。