入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
クランプアームの長さ | 3.63 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 69度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.31 " |
保持力 | 1300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
ムーブメント | 69度 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 11.020 " |
製品データシート | デスタコ-5305.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 28.27 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
Destaco 5310-BR 水平押さえクランプは、製造施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 耐久性を確保するために硬化鋼製ブッシングとピボットピンを備えています。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 トグルロックプラス機能を搭載しており、クランプ動作中オーバーセンターロック状態を維持します。 このトグル クランプは、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぐソリッド バー スタイルのクランプ アームを備えています。 平らな金属表面に永久的に溶接できるソリッドスタイルのベースが特徴です。 炭素鋼構造と黒色酸化仕上げが施されており、強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 ただし、このクランプは機械加工、木工、開閉部の検査、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5310 シリーズ クランプ フランジ付きベースUバーのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 5310-BR 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設での溶接、治具の検査、および組み立て作業用に設計されています。 ただし、このクランプは機械加工、木工、開閉部の検査、食品および包装用途には推奨されません。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A. Destaco では、ロープロファイルの製品も幅広く提供しています。 水平ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A.これらの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるソリッドスタイルのクランプバーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、このソリッドベースのバリエーションに加えて、Destaco ではフランジ付きベースも提供しています (デスタコ 5310 & デスタコ 5310-R)水平クランプ。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。