アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 1.88 " |
ベーススタイル | フランジ付き |
ベース幅 | 2.75 " |
クランプアームの長さ | 5.26 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 115度 |
運転時間やサイクル | 3 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 180度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.05 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 炭素鋼 |
ムーブメント | 180度 |
オープニング | 115度 |
全体の高さ | 10.3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.13 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 17.93 |
船の長さ(cm) | 15.54 |
船幅(cm) | 3.89 |
原産国 | US |
Destaco 229 垂直押さえクランプは、平らな面や作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 このカムアクショントグルロッキングクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 六角頭スピンドルが付属しており、ワークの緩みや滑りを防ぎ、作業中ずっとワークを静止させます。 Destaco 垂直ホールドダウン カム アクション クランプは、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 このクランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ホールドダウン スピンドルを調整することなく、高さが一定でないワークピースを保持するカム アクション機構を備えています。 このクランプは、食品や包装、機械加工、開閉部の確認や木工用途には推奨されません。 大型のプラスチックグリップを採用しており、長時間の使用でも快適です。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、平らな面や作業台に簡単に設置できるよう、フランジ付きスタイルのベースが付属しています。 さらに、ユーザーはさまざまな中から選択することもできます Destaco 202 シリーズ クランプ 上のステンレス鋼のバリエーションで利用可能 Raptor Supplies.
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 229 などの一部のフランジ付きベース オープン バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する六角頭スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。