アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 2.63 " |
ベース幅 | 2.62 " |
クランプアームの長さ | 4.88 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 105度 |
運転時間やサイクル | 2 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 74度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.19 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.23 " |
製品データシート | デスタコ-245-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 15.47 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
Destaco 245-U 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑える薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 さらに、U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 これにより、作業者はワークの大きさに合わせてトグルクランプを調整することができる。 ユーザーの安全を確保するために、ハンドルとバーの間に手の隙間を最大限に確保する設計になっています。 スチール製なので強度を確保し、高負荷時の曲がり・破損を防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプはネオプレン スピンドルを備えており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 フランジ付きスタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単かつ安全に設置できます。 この水平押さえクランプのハンドルは絶縁グリップを備えており、長時間使用しても快適です。 ユーザーもさまざまな選択肢から選ぶことができます Destaco 235 シリーズ クランプ フラットチップネオプレン/六角ヘッドスピンドルを備えています。 Raptor Supplies.
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。