DESTACO 235シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 235-U | 750ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 4.17 " | 1.69 " | ¥6,864 | |
B | 235-UR | 750ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 4.16 " | 1.7 " | ¥13,622 | |
C | 235-UB | 750ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 水平 | 4.17 " | 2.09 " | ¥7,112 | |
D | 235-USS | 850ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 4.14 " | 1.7 " | ¥16,380 |
235シリーズ水平ホールドダウンクランプ
ボーマン Destaco 201シリーズ垂直ホールドダウントグルロッククランプは、垂直手動ホールドダウンクランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定購入に進むきに、取り外し可能なCクランプまたはスプリングクランプの固定代替品を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、直立位置に押されたレバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持し、クランプがかみ合ったときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 さらに、トグルメカニズムを介して加えられる荷重を増やすことにより、下向きのクランプ力を加え、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での固定具のチェック、組み立ておよびテスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウンクランプは、狭いスペース向けの薄型設計を特徴としており、ベース、クランプアーム、およびハンドルを希望の位置に溶接することで、それらを柔軟に配置できます。 それらは、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドルグリップを実現するネオプレンスピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウンクランプは、取り付けを容易にするために、ネジ穴のあるストレートまたはフランジベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグルクランプは、必要に応じてハンドルを配置する柔軟性を提供し、疲労の少ないハンドルグリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウンクランプは、露出面の腐食に耐えるために鋼/ステンレス鋼でできており、最大125ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、表面またはブレードを確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースがあります。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、安全性を高めるために100度の最大クランプバー開口角度を示します。
あなたが使用します
Destaco 235シリーズの水平ホールドダウンクランプは、木工、フィクスチャチェック、自動車部品の組み立てに最適です。
機能
- Destaco 235シリーズの水平トグルクランプは、障害物を防ぐための薄型設計になっています。
- これらの水平トグルクランプは、構造的な剛性と耐久性のために鋼/ステンレス鋼構造を備えています。
- Destaco 235シリーズの水平トグルクランプには、最大の保持力を得るためにネオプレンまたはステンレス鋼の六角頭スピンドルが装備されています。
- 235シリーズ水平トグルクランプユニットは、M10または3/8インチのスピンドルアクセサリに対応できます。
- Destaco 235シリーズの水平トグルクランプは、最大850ポンドの荷重に耐えることができます。
- これらの水平トグルクランプには、取り付けが簡単なフランジ付きまたはストレートベースがあります。
- 一部のモデルは、クランプが誤って開くのを防ぐためのToggle LockPlus安全メカニズムを備えています。
対応アクセサリー
- Destaco 240208-M:このフラットチップボンディングネオプレンスピンドルは、耐油性を提供し、LABS(シリコーン)フリーです。 このスピンドルは、-20〜100℃の範囲の温度で動作することができます。
- Destaco 235106:このフランジ付きワッシャーは、2010-U、2010-UB、2010-UR、2010-UBR、210-U、210-UB、210-UR、210-TU、237-U、235-U、 235-UR、235-UB、309-Uおよび309-URクランプ。
規格と承認
- Destaco 235シリーズプルアクションラッチクランプは、ISO 9001:2015やISO 14001:2015などの業界標準に従って製造されており、ユーザーの安全性、環境衛生、およびクランプの優れた性能を最大限に発揮します。
インストール
- Destaco 235シリーズの水平ホールドダウンクランプは、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。
よくある質問
水平トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する場合は、このグリースを使用することをお勧めします。 Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるクランプの能力を表します。
のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?
はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。