DESTACO 301、311 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ


フィルタ
ベースの長さ: 1.38 " 、ベース幅: 1.75 "
形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースフックタイプ価格
A
301
375ポンド。いいえフランジUフック(水平)¥10,963
A
301-SS
450ポンド。いいえステンレス鋼フランジUフック(水平)¥25,067
A
311
1200ポンド。いいえフランジUフック(水平)¥16,004

301、311シリーズプルアクションラッチクランプ

Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャーの固定と成型用に設計されており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での組み立て用途にも使用できます。 これらのプル アクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。位置がロックされ、迅速で疲労の少ないクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 301、311 シリーズ クランプは、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを自動的に制限する固定ストップを備えており、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製です。 これらのプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 これらは、クランプを表面に取り付けるためのベース、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、およびツールを操作するためのハンドルという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがセンター上の位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。

あなたが使用します

Destaco 301、311 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、カバーのクロージャーの固定と成型に使用され、また航空宇宙、自動車、食品および包装業界の組み立て用途にも使用されます。

特徴

  • Destaco 301、311 シリーズのプルアクション ラッチ クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計を特徴としています。
  • これらのクランプは、特許取得済みのサムコントロール垂直レバーと統合されており、片手で操作できます。
  • これらのプルアクションラッチクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるために鋼/ステンレス鋼で作られています。
  • これらのラッチクランプには人間工学に基づいたハンドルが装備されており、疲労を軽減し、迅速なクランプ操作を保証します。
  • これらのプルアクションラッチクランプには、安全で迅速な表面設置のためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。
  • 加える力(押す)と加えられる力(引く)の最大クランプ比は31:1です。
  • Destaco 301、311 シリーズのプルアクション ラッチ クランプは、最大 1000 ポンドの荷重を保持できます。

規格と承認

  • Destaco 301、311 シリーズのプル アクション ラッチ クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしており、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの効率的なパフォーマンスを保証します。

インストール

  • Destaco 301、311 シリーズのプル アクション ラッチ クランプには、安全かつ迅速に表面に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースが付いています。

よくある質問

ラッチクランプはどのように機能しますか?

これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを保持します。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?

保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。

デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?

Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。

Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?

はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?