Destaco 217-u 水平ホールドダウンクランプ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DESTACO 217-U トグル クランプ 2.31 インチ クランプ アーム、スチール、耐荷重 200 ポンド | AC8PFM 3CXA7

DESTACO 217-Uトグルクランプ2.31インチクランプアーム、スチール、容量200ポンド

在庫あり
アイテム:AC8PFM モデル:217-U相互参照:3CXA7

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,192 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格水平ホールドダウンクランプ
ベース取り付けセンター1.03×1.12」
クランプアームの長さ2.31 "
クランプアームスタイルUバー
クランプバー開口部91度
直径0.220 "
Handle水平
ハンドル開口部61度
クランプアーム下の高さ0.92 "
保持力200ポンド。
材料
取付ベースフランジ
全体の高さ1.950 "
全体の長さ(Overall Length)6.580 "
製品データシートデスタコ-217-u.pdf
スピンドルフラットクッションネオプレン
番手M6
トグルロックプラスいいえ
水平ハンドルホールドダウン
UPC697437521705

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)4.95
船の長さ(cm)4.95
船幅(cm)1.02
HSコード8205700090
原産国US

商品の詳細:

Destaco 217-U 水平押さえクランプは、木工および製造施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるために設計されています。 この押さえアクションクランプは、同じワークを繰り返し作業する必要がある用途に適しています。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 さらに、このトグル クランプにはネオプレン スピンドルが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 このクランプは強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぐためにスチール構造になっています。 ただし、このクランプは機械加工や金属加工用途には推奨されません。 このトグル クランプは、ステンレス鋼製のストレート ベース U バーとフランジ付きベース オープン バーのバリエーションでも提供されています。 Raptor Supplies.

用途:

  • Destaco のこの水平押さえクランプは、産業施設での組み立て作業、クロージャーと固定具のチェック、および木工用途の実行のために設計されています。 溶接や食品加工作業にも使用できますが、機械加工用途には推奨されません。

特徴:

  • Destaco 217-U 水平ホールドダウン クランプには、作業中にワークピースが滑ったりグリップを失ったりするのを防ぐ滑り止めネオプレン スピンドルが付属しています。
  • その鋼構造は、重い負荷の下でクランプが曲がったり折れたりするのを防ぎ、非常に研磨性の高い環境/産業条件に耐えることができます。
  • その薄型設計により、限られたスペースへの設置が容易になり、クランプ中に最小限のオーバーヘッドクリアランスが必要になります。
  • このクランプは、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑え、操作中に手が滑るのを防ぐためのプラスチック製のハンドルを備えています。
  • 平らな面/ワークベンチに確実に取り付けるためのXNUMX対の取り付け穴が付いたフランジ付きベースがあります。
  • そのクランプバーとハンドルは、それぞれ最大91度と61度まで開くことができます。
  • それは200ポンドの最大保持能力を提供するためのUバースタイルのクランプアームを持っています。

互換性のあるアクセサリ:

  • Destaco 202208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、水平ホールドダウン クランプの壊れた/摩耗したスピンドルの交換に最適です
  • Destaco 215105 フランジ付きワッシャーは、フランジのボルトとガスケットを締め付けるのに十分な荷重を維持するために使用されます。

基準と承認:

  • この水平ホールドダウンクランプは、ISO 9001:2015やISO 14001:2015などの業界標準に準拠して製造されています。

インストール:

  • Destaco 217-U 水平ホールドダウン クランプには、ドライバーを使用して平らな面や作業台に取り付けることができる XNUMX 組の取り付け穴のあるフランジ付きベースが付いています。

よくある質問:

Q.水平ホールドダウンクランプとは何ですか?

A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。

Q.水平ホールドダウンクランプはどのように機能しますか?

A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。

Q. リビルト時にデスタコクランプに使用する推奨グリスはどれですか?

A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。

Q.クランプに関して、保持能力とはどういう意味ですか?

A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。

Q. デスタコクランプのハンドルの赤い色は何を意味していますか?

A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。

Q.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?

A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。

Q.ブランドは、他のベース取り付けスタイルで水平ホールドダウンクランプを提供していますか?

A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 217-UB)およびフランジ付きベースオープンバー(デスタコ 217-UL)水平クランプも。 非常に研磨性の高い条件の場合、構築されたステンレス鋼を使用 デスタコ 217-USS トグルクランプ 推奨されています。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルクランプアーム下の高さ取付ベースクランプアームの長さ材料クランプアームスタイルトグルロックプラス保持力Handle価格
DESTACO 217-USS 水平ホールドダウンクランプ、ステンレススチール、U バー、250 ポンド | AC8PFX 3CXC7 217-USS0.93 "フランジ2.29 "ステンレス鋼Uバーいいえ250ポンド。水平¥9,464
DESTACO 217-UL 水平ホールドダウンクランプ、フランジベース、オープンバー、200 ポンド | AJ8AUY 217-UL0.92 "フランジ1.49 "Uバーを開くいいえ200ポンド。水平¥5,415
DESTACO 217-UB 水平ホールドダウン クランプ、保持容量 200 ポンド | AJ8AUZ 217-UB1.11 "ストレート2.31 "Uバーいいえ200ポンド。水平¥5,192
DESTACO 217-UB-L 水平ホールドダウンクランプ、ストレートベース、オープン U バー、200 ポンド | AJ8AVQ 217-UB-L1.11 "ストレート1.49 "Uバーを開くいいえ200ポンド。水平¥5,415

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DESTACO 217-Uトグルクランプ2.31インチクランプアーム、スチール、容量200ポンド
¥5,192 /単価