入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Jフック |
ベース取り付けセンター | 0.50×1.22インチ |
直径 | 0.220 " |
保持力 | 200ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 7.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.010 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437533005 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、成形、組み立て、ラッチ作業で治具を繰り返し開閉する場合に最適です。 ラッチ クランプ ハンドルは、クランプ プル バーまたはラッチの周りにフックを配置し、垂直または水平に置かれたワークピースをクランプ ベースに引っ張ります。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フックのデザインで利用できます。 Destaco 330 シリーズ クランプ Destaco のプルアクション ラッチ クランプのラインの中で最小です。 クランプベースに対して平行なワークを引っ張るのに適しています。 Destaco 330 クランプはスチール構造で、過酷な使用に耐える強度と耐久性を備えています。 この J フック スタイルのラッチ クランプにはフランジ付きベースが装備されており、平らな水平面に簡単に取り付けることができます。 人間工学に基づいたハンドルと親指コントロールレバーを備えており、片手で簡単に操作できます。 Raptor Supplies また、研磨環境での耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリアントでこのクランプを提供します。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 323 ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。 360ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 330 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品および包装業界の蓋、チャンバー / アクセス ドアおよびカバーなどのさまざまな備品を閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションも提供できます 330-SS 研磨条件に対する耐食性のためのステンレス鋼構造のラッチクランプ。
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (330-M-25)、標準の長さより50 mm長い(330-M-50)および標準フック長より100 mm長い(330-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
330-SS | ステンレス鋼 | 水平ハンドルホールドダウン、SS | ¥13,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。