入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.69 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 200ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.9803 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 8.86 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
Destaco 330-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、金属加工、食品および包装業界のラッチ、成形、組み立て作業に最適です。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続が付属しています。 このラッチクランプは、クランプが係合し、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバーハンドルが直立位置に押し込まれ、ワークピースを所定の位置に保持します。 独自のピボット & レバー システムと統合されているため、クランプ時の精度が最適化され、最大 200 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco プル アクション ラッチ クランプには、しっかりと表面に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ ベースがあり、人間工学に基づいたハンドルが付いています。オペレータの疲労を最小限に抑え、素早いクランプ操作を実現します。 Destaco 330-M-50 クランプには、簡単に調整できるネジ付き J フックと、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロール レバーが付属しています。 構造剛性と耐腐食性を確保する鋼構造を特徴とし、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。
330-M-50 プル ユニットより短いまたは長いフックを備えた Destaco プル アクション ラッチ クランプを注文する場合は、MPN に -M-25 (25 mm) または -M-100 (100 mm) の接尾辞を追加するだけです (例: 330-M-100) で同じ見積もりをリクエストします。 Raptor Supplies.
Destaco 330-M-50 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、ドラム、コンテナ、ドア、蓋、金型、容器、アクセス カバーの固定と保持などの用途に適応します。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界の組み立ておよび成形用途に最適です。
Destaco 330-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A.クランプの保持力または保持力は、自動車部品の組み立て中またはその他の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。