入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.69 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 200ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.9961 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 8.86 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、水平または垂直の引っ張り装置であり、ラッチ、成形、および組み立て作業中にドアと蓋を繰り返し開閉する強力な閉鎖力を提供します。 これらのクランプは、主に固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)およびJフックタイプの設計で利用できます。 Destaco 330 シリーズ クランプ クランプハンドル移動時にラッチプレート・ワークを(クランプベースと平行に)引っ張るJフックプルバーを装備しています。 これらのクランプ ハンドルには、片手での操作に便利な親指コントロール レバーが付いています。 Destaco 330 シリーズ クランプは、同ブランドのプル アクション ラッチ クランプの中で最小のものです。 Destaco 330-M-25 クランプには、標準の J フック スタイルのクランプよりも長い距離でワークピースを引っ張るための 25 mm 長い J フックが付いています。 フランジベース取り付けスタイルを採用しており、平らな面やワークピースに素早く取り付けることができます。 このラッチクランプはスチール製で強度があり、重い負荷がかかっても曲がったり破損したりしません。 Raptor Supplies また、研磨条件での耐食性のためにステンレス鋼構造を持つ変形でこのクランプを提供します。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプ(標準の長さ、標準の長さより50 mm長く、標準の長さより100 mm長い)を注文するには、-M-25を削除するか、最後に-M-50と-M-100を追加します。モデル番号の。
我々はまた、提供しています デスタコ 323-M-25 ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。 360ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 330-M-25 ラッチ クランプは、航空宇宙、食品および包装、消費財、自動車産業におけるチャンバーのドア、蓋、アクセス カバー、ドラムおよび容器を閉じるのに適しています。
A. Raptor Supplies は、過酷な産業環境における耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造を備えた Destaco 330-SS-M-25 ラッチ クランプなど、同様のクランプ バリエーションを提供しています。
A. Destaco は、標準の長さ (330)、標準の長さより50 mm長い(330-M-50)および標準フック長より100 mm長い(330-M-100).
A.プルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に置かれると、ハンドルが動かされて、作業項目を保持するためにベースに平行な力が発生します。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。