入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Jフック |
ベース取り付けセンター | 0.50×1.22インチ |
直径 | 0.220 " |
保持力 | 200ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 7.4 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.010 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 033011000097 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、組み立て、成形、ラッチ作業でドアや蓋を繰り返し開閉するのに適しています。 クランプ ハンドルは、クランプ プル バーまたはフックを反対側のワークラッチの周りに配置して引っ張るために使用されます。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フックのデザインで利用できます。 Destaco 330 シリーズ クランプ ブランドのプルアクションラッチクランプの中で最小のものです。 クランプベースと平行なワークを引っ張るのに使用します。 Destaco 330-SS クランプはステンレス鋼構造で、摩耗環境による腐食や磨耗に耐えます。 この J フック スタイルのラッチ クランプは、平らな水平面に素早く取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 親指コントロールレバーを備えた使いやすいハンドルで、片手での操作が便利です。 Raptor Supplies また、このクランプは、曲げ/破損を防ぐための構造的剛性のための鋼構造のバリエーションで提供されます。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 323-SS ワークピースを保持するための水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。 360ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 330-SS ラッチ クランプは、航空宇宙、輸送、食品および包装業界のチャンバー/アクセス ドア、蓋とカバーなどの多数の備品を保持したり閉めたりするのに最適です。
A. Raptor Supplies デスタコを届けることができる 330 スチール構造で Destaco 330-SS と同様の仕様を備えたラッチ クランプで、過酷な作業での使用に適した強度と剛性を備えています。
A. Destaco では、標準の長さより 25 mm 長い (330-SS-M-25)、標準の長さより 50 mm 長い (330-SS-M-50)、および標準のフック長より 100 mm 長い (330-SS-M-100) という異なるフック長を持つ同様のラッチ クランプも提供しています。
A.プルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークピースとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプの単純なリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが移動して、ワークピースを保持するためにベースに平行な力を生成します。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
330 | 鋼 | 水平な | ¥6,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。