追跡可能な熱電対温度計
形式 | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | 入力数 | プローブコネクタ | 解像度 | サンプリング・レート | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4137 | +/- 0.75%+ 1度C | (1)9V | 2 | ミニタイプ | 0.1度、1度 | 1秒。 | -50度から1999度F | ¥55,337 | |
B | 4015 | +/- 1度C | (1)AAA | 1 | ミニタイプ | 0.1度、1度 | 2秒あたりXNUMX | -328度から2498度F | ¥37,155 | |
C | 4146 | +/- 1度Cおよび+/- 2度C | 1.5V酸化銀 | 1 | ミニタイプ | 0.1度(-20度および200度) | - | -58°から302°F | ¥10,722 | |
D | 4373 | +/- 1度C-20度から100度C | - | 1 | 正社員 | 0.1度(-20度および200度) | - | -58度から572度F | ¥15,790 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リレーソケット
- ガス検知器・充電器
- 超音波厚さゲージ
- パネルフィルター
- 同封のサービスカート
- コンジットとアクセサリー
- 直線運動
- タイヤとホイール
- インデックス可能なインサート
- プールとスパポンプ
- APPROVED VENDOR ラジエーターバルブ
- ADAMS RITE デッドラッチハンドル
- METRO 溶接ユーティリティカート
- SPEEDAIRE スピードマウントパイプアダプター
- 3M ユーティリティクロステープ、1インチX60ヤード
- EATON PowerXL DG1 可変周波数ドライブ
- SLOAN 流量計改造キット
- MORSE DRUM パネル一覧
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 120番チェーン用 割テーパーブッシュ付