入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.56 " |
ベースの長さ | 1.38 " |
ベース幅 | 1.75 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 450ポンド。 |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.91 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.330 " |
製品データシート | デスタコ-301.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 21.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | US |
デスタコ 301シリーズ プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業中に繰り返し固定具を開閉するための強力な閉じる力を提供する水平方向の引っ張りデバイスです。 Destaco 301-SS クランプは、ワークピースと平行に取り付けられ、水平 U フックを使用してワークピースを引っ張ったり閉じたりします。 このラッチ クランプは、特許取得済みの親指コントロール レバーを備えたハンドルを備えており、片手で操作できるため、生産性が向上します。 クランプはステンレス鋼製で耐食性があり、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに簡単に設置できます。 クランプには、さまざまなクランプ位置でハンドルの動きを制限する固定ストップが装備されています。 Destaco 301-SS は、最大耐荷重 450 ポンドを提供します。このクランプは、構造的剛性を高めるためにスチール構造を備えたバージョンもご利用いただけます。
Raptor Supplies また、提供しています デスタコ 3011 スチール構造のプルアクションラッチクランプは、2000ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 301-SS ラッチ クランプは、自動車、輸送、消費財、航空宇宙、食品および包装業界の成形および組立作業に使用されます。 このクランプは、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを閉じるのにも適しています。
A. Raptor Supplies 鋼構造のこれらの手動クランプを提供します(301)、最大保持容量は 375 ポンドです。デスタコもお届けします。 311 最大保持容量が1200ポンドのラッチクランプ。
A. Mobil XTC などのカップリング潤滑剤は、Destaco 301-SS ラッチ クランプおよび同ブランドの他のすべての機械式クランプで使用する必要があります。
A.ハンドルの赤い色は、ユーザーが操作ハンドルの位置といつそれをつかむべきかを認識しています。
A. デスタコのクランプグリップのほとんどはスライドさせることで簡単に取り外せます。 ただし、ハンドルグリップの一部のモデルは、下にあるハンドルの上にビニールが浸されているため、取り外すには切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは巻き上げや吊り上げ用途向けの定格荷重ではありませんが、安全かつ確実なクランプ作業に最適です。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に置かれると、ハンドルが動かされて、ベースに垂直な力を生み出し、ワークアイテムを握り締めます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。