入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | 閉ループ |
ベース取り付けセンター | 1.25×1.78インチ |
直径 | 0.330 " |
保持力 | 1200ポンド。 |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.440 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.490 " |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 025141003116 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 311 プル アクション ラッチ クランプは、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのラッチ、成形、組み立て作業に最適です。 蓋、ドア、カバーのクロージャの成形と固定に役立ち、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 さらに、このプルアクションラッチクランプは、クランプが係合してロック位置に達するまで押し下げられるときに、レバーハンドルを使用してクランプユニットを所定の位置に保持するのに役立ち、迅速で疲労の少ないクランプ操作を保証します。 Destaco 311 プル アクション ラッチ クランプは、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができるネジ穴のあるフランジ付きベースを備えています。 それは、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプアーム、ツールを操作するためのハンドル、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 3 つの主要コンポーネントによって決まります。 クランプのシンプルなリンク システムが中央上の位置に配置されると、ハンドルが水平または垂直に引かれ、ベースに平行な力が生じ、アイテムをしっかりと保持します。 さらに、このプルアクションラッチクランプにはネジ付き U フックが組み込まれており、簡単に調整できます。 Destaco 311 プル アクション ラッチ クランプは、露出した表面の腐食に耐えるステンレス鋼製で、最大 1200 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 311 プルアクション ラッチ クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における蓋、ドア、ドラム、アクセス カバー、コンテナおよび容器の保持、固定、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に最適です。
A. はい、Destaco 311 プル アクション ラッチ クランプは、治具の加工用に設計された手動機械式クイック クランプです。 ハンドルを回すだけで簡単かつ素早いクランプ動作が可能です。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。