入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 2.24 " |
ベース幅 | 2.28 " |
クランプアームの長さ | 4" |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 93度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 59度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.67 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.67 " |
製品データシート | デスタコ-237-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437523792 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるためのハンドル(ロック位置でベースと平行に配置)を備えています。 これらの手動クランプは、繰り返しクランプ/取り外しが必要なワークピースをしっかりと保持するのに理想的です。 デスタコ237シリーズ 水平ホールドダウンクランプには、フレキシブルスピンドルアセンブリとクロスアームセットを取り付けるためのU字型クランプバーが装備されており、さまざまなサイズのワークピースに応じてクランプを調整できます。 開いた位置でハンドルのクリアランスが大きく、狭いスペースでも簡単に設置/操作できる薄型設計です。 Destaco 237-USS 手動トグル クランプは、研磨環境や屋外環境での耐食性を備えたステンレス鋼構造です。 調整可能な六角頭のステンレス鋼スピンドルをクランプバーに沿って取り付けることができ、作業中のワークピースの緩みや滑りを防ぎます。 このクランプには、平らな水平面にしっかりと取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 最大耐荷重は850ポンドです。 Raptor Supplies asloは、構造的な剛性と強度のために鋼構造のバリエーションでこのクランプを提供しています。
Destaco 237-USS 水平ホールドダウン クランプは、チャンバー/アクセス ドア、蓋、カバーなどの固定具の閉鎖操作を実行するのに適しています。 また、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界における治具の検査、溶接、木工および組立作業にも使用されます。
A. Raptor Supplies 鋼構造の同様の手動クランプバリアントを提供します(237-U)曲げ/破損を防ぐための構造強度。
A. Destaco 237-USS などの特定の U バー スタイルの水平押さえクランプには、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルが付いています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を備えており、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | 材料 | 保持能力 | トグルロックプラス | 取付ベース | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-U | 鋼 | 750ポンド。 | いいえ | フランジ | 4" | 1.67 " | Uバー | 水平 | ¥8,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。