入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.61×1.69インチ |
クランプアームの長さ | 4" |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 93度 |
直径 | 0.350 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 59度 |
クランプアーム下の高さ | 1.67 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.180 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.020 " |
製品データシート | デスタコ-237-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M10 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437523709 |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
水平ホールドダウンクランプ ベースと平行に配置されたハンドルをロック位置に移動することで、クランプアームと付属のスピンドルをワークに押し付けて確実にクランプするのに最適です。 これらの水平クランプは、操作中にワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要がある操作に使用されます。 デスタコ237シリーズ 水平押さえクランプは、U 字型のクランプバーを備えており、さまざまなスピンドルアセンブリの調整を可能にし、ワークピースを静止状態に保ち、作業中の緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 237-U 水平ホールドダウン クランプは、治具のチェック、木工加工、組み立ておよび閉鎖作業中にワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動トグルクランプは、構造強度を高め、摩耗状態による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 ハンドルのクリアランスを増やした薄型設計で、クランプの取り付けと使用に必要なスペースを削減し、狭いスペースでの操作が容易になります。 このクランプには、耐食性を高めるためにステンレス鋼構造を備えたバージョンも提供されています。Raptor Supplies 保持能力を持つ同様のクランプも提供します 1000ポンド.
A. Destaco は、ステンレス鋼構造の同様のクランプを提供しています (デスタコ 237-USS)腐食に抵抗し、屋外環境で動作します。
A.水平ホールドダウンクランプを手動で操作して、取り付けベースに平行なハンドルを使用してクランプバーとスピンドルアセンブリを押し、作業中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力(クランプ製造プロセス中に測定)を示します。
A. Mobil XTC などのカップリング グリースは、Destaco マニュアル クランプの再構築または整備中に使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
プロダクト | モデル | 材料 | 保持能力 | トグルロックプラス | 取付ベース | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-USS | ステンレス鋼 | 750ポンド。 | いいえ | フランジ | 4" | 1.67 " | Uバー | 水平 | ¥26,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。