入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.8031 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
この Destaco 351-M-25 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付け、レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 クランプが係合購入に進む直立位置まで押し込まれ、ロック位置に達するまで押し下げられます。 ラッチ クランプは、確実な保持力と強力な閉じる力に加え、最大 375 ポンドの耐荷重を提供します。航空宇宙、自動車、食品および包装業界の成形、ラッチ、組み立て用途に最適です。 この 351-M-25 クランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点となるクランプ アーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 3 つの主要コンポーネントで構成されています。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。 また、柔軟な片手で複数のラッチ操作を行うための親指コントロール レバーも付属しています。 このアクション クランプは、ネジ付き J フックを備えた J フック スタイル ラッチを備えており、簡単に調整できます。 しっかりと表面に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースと、連続操作時の快適性を高める人間工学に基づいたハンドル グリップが付いています。 このデスタコクランプは標準の長さより25mm長いフックを備えています。
この Destaco 351-M-25 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるクロージャーとアクセス ドアの固定と成形、チャンバー ドアのシールなどの用途に適応できます。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. はい、Destaco では、25、50、または 100 mm の長いフック (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) が付いたクランプを提供しています (Destaco 351-m-100 プルアクション ラッチ クランプ)標準の長さより長い。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。