入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.5 " |
ベース幅 | 1.93 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 375ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.7874 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.93 |
船の長さ(cm) | 22.4 |
船幅(cm) | 3.48 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業で、固定具(クランプベースに対して水平または垂直に配置)を繰り返し開閉する強力な閉鎖力を提供します。 これらのクランプは、主に固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックスタイルで使用できます。 Destaco 351 シリーズ クランプ 特徴 クランプハンドルを動かすとラッチプレート・ワークを(クランプベースと平行に)引っ張るJフックプルバーです。 片手で簡単に操作できる親指コントロールレバーを備えたクランプハンドルです。 Destaco 351-M-50 クランプには、標準の J フック スタイルのクランプよりもクランプ ベースから長い距離でワークピースを引っ張るための 50 mm 長い J フックが付いています。 フランジ付きベースを備えており、平らな面やワークピースに素早く取り付けることができます。 このラッチ クランプはスチール構造で強度があり、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりするのを防ぎます。 最大保持容量は375ポンドです。 Raptor Supplies このクランプには、摩耗条件下での耐食性を備えたステンレス鋼構造のバリエーションも提供しています。 狭いスペースに設置できる狭いフランジベース。 操作中の誤開放を防止するトグルロックプラス機構。 これらのラッチ クランプは、モデル番号の末尾に -M-25 を削除するか、-M-100 および -M-50 を追加するだけで、異なるフック長 (標準長、標準長より 25 mm 長い、および標準長より 100 mm 長く) のバリエーションで注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 324-M-50 ベースに垂直に配置されたワークピースを保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。 500ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 351-M-50 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界でチャンバーのドア、蓋、アクセス カバー、ドラムおよび容器を閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies は、過酷な環境での耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造を備えた Destaco 351-SS-M-50 ラッチ クランプなど、同様のクランプを提供しています。 デスタコも供給しております 351-BM-50 コンパクトなスペースに設置できる狭いフランジベースを備えたクランプ。
A. Destaco は、標準の長さ (351)、標準の長さより25mm長い(351-M-25)および標準フック長より100 mm長い(351-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアームがあります。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies デスタコを提供します 351-RM-50 トグルロックプラス機構を備えたラッチクランプは、操作中に誤って開くのを防ぎます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。