入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.81 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.4606 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 8.86 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
Destaco 324-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、作業面に取り付けてワークピースを保持します。 クランプにはゴム製のストッパーを作業面にロックするレバーが付いており、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 レバーハンドルが付いており、クランプを掛けると直立位置に押し込まれます。 このプルアクションラッチには、片手で簡単に操作できるように、ラッチプレートと親指コントロールレバーも付属しています。 Destaco 324-M-50 プル アクション ラッチ クランプには固定設計が組み込まれており、ユーザーはクランプ自体の配置を移動することなく材料を固定したり緩めたりすることができます。 直線方向に力を加え、ユニットを前後の位置に切り替えることができます。 これは、オペレータがクランプを前方に押して力を加えるのではなく、前方に引いて力を加える必要がある場合に特に便利です。 反対側のラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されています。 ハンドルはロック位置まで引き下げることができるため、金型のクロージャやラッチ付きドアなどの物体を閉じるのに最適です。
Destaco 324-M-50 プル アクション ラッチ クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャなどの用途に適応できます。
A. はい、Destaco 324-M-50 はオーバーセンター トグル ロック アクションを備えており、プラスチック成形作業で発生するような強い力にユニットが耐えることができます。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。