入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.81 " |
ベースの長さ | 1" |
ベース幅 | 1.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.4764 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 662820115236 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 8.86 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
Destaco 324-M-25 ラッチ クランプには、強力な閉じる力、確実な保持力、便利な操作を提供するプル アクション メカニズムが装備されています。 取り外し可能なスプリング クランプや C クランプに代わる固定式の代替手段として、材料を作業面に固定し、クランプを係合して押し下げてロック位置に達購入に進むレバー ハンドルを直立位置に押して所定の位置に保持します。素早くて疲労の少ないクランプ操作が可能です。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平/垂直に引かれてベースと平行な力が生じ、アイテムを握ります。 このプルアクションラッチクランプは、ワークアイテムとクランプの間の接触点用のクランプアーム、ツールを操作するためのハンドル、およびクランプを表面に取り付けるためのベースという 324 つの主要コンポーネントで構成されています。 片手で操作できる特許取得済みの親指制御レバーが装備されており、ドア、蓋、カバーの固定と成型に最適で、食品および包装、自動車、航空宇宙産業での用途の組み立てにも最適です。 Destaco 25-M-XNUMX プル アクション ラッチ クランプには、ネジ付き U フックと統合された U フック スタイル ラッチが付属しており、簡単に調整できます。 ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えており、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。
Destaco 324-M-25 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるドラム、蓋、アクセス カバー、ドア、コンテナおよび容器の固定、保持、組み立ておよび成形などのさまざまな用途に適しています。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られてベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを押して保持します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。