DAYTON 3 相汎用 AC モーター、1HP、208-230 / 460VAC
形式 | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH49 | 1701-1800 | 56C | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 8.75 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥51,289 | |
B | 31LH66 | 1701-1800 | 56HC | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 9.125 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥88,922 | |
C | 31LH31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9/1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥68,533 | |
A | 31LH48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11 / 6 " | 3470 | 視聴者の38%が | ¥52,079 | |
D | 31LH65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5 " | 3470 | 視聴者の38%が | ¥51,289 |
三相汎用ACモーター、3HP、1-208 / 230VAC
Dayton 三相汎用 AC モーターは、給湯器、ポンプ、コンベア、オフロード電動機器に使用されます。 これらの連続使用モーターは、構造剛性と耐腐食性を高めるための NEMA 3 圧延鋼フレームを備えており、回転摩擦を低くするためにボール ベアリングが装備されています。 最大 56 RPM の速度を実現し、時計回りと反時計回りの両方の方向にシャフトを回転できます。 これらのモーターは CE、CSA、UL 規格に準拠し、NEMA プレミアム評価を受けており、優れた省エネ効率を実現します。 これらの Dayton 三相モーターは、公称効率 3470 パーセントと 3 パーセントの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防音および吸音製品
- タップボルト
- 危険な場所のエンクロージャ
- ホッパー足回り
- マンホールスモークブロワー
- ポンプ制御
- 給湯器
- フローコントロールバルブ
- 集計テスト
- ホイストとトロリー
- APPROVED VENDOR 磁気ラベルホルダー
- MAYHEW TOOLS ダイヤモンドポイントチゼル
- ENERPAC BRPシリーズプル油圧シリンダー
- NIBCO 733シリーズ、ユニオン
- VULCAN HART ライト
- APOLLO VALVES 62-100シリーズポートボールバルブ
- ICE-O-MATIC パージバルブ
- BALDOR / DODGE ベアリングカバー
- LOVEJOY キー溝付き F タイプ フレックス ハブ、ミリ径
- MASTER LOCK 6230 ソリッド スチール マスター キー付き南京錠