DAYTON 31LH66相3Hp 1 1760-208 / 230v 460
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56HC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.5-3.1/1.6 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1760 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 190735255339 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 12.53 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8501515040 |
プロダクト | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9/1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥68,533 | ||
31LH48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11 / 6 " | 3470 | 視聴者の38%が | ¥52,079 | ||
31LH49 | 1701-1800 | 56C | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 8.75 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥51,289 | ||
31LH65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5 " | 3470 | 視聴者の38%が | ¥51,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。