ENERPAC BRPシリーズ プル油圧シリンダ
形式 | モデル | 外径 | 容量 | シリンダボア | プランジャから取付穴まで | サドル径 | スロットからリンクエンドまで | ストローク | シリンダ有効面積後退 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BRP106C | 3.35 " | 10トン。 | 2.13 " | 1.18 " | 4.13 " | 1.28 " | 5.91 " | 2.45平方インチ | ¥1,094,836 | |
A | BRP106L | 3.35 " | 10トン。 | 2.13 " | 0.87 " | 2.52 " | 1.26 " | 5.91 " | 2.45平方インチ | ¥779,416 | |
A | BRP306 | 5.39 " | 30トン。 | 3.5 " | 1.38 " | 4.49 " | 2.17 " | 6.1 " | 7.19平方インチ | ¥1,675,590 | |
A | BRP606 | 5.51 " | 60トン。 | 4.33 " | 1.58 " | 5.12 " | 2.56 " | 6" | 11.17平方インチ | ¥3,064,060 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- 検査サービスドア
- 透明なオフィステープ
- キューブフィルター
- プラスチックJ脚
- 工作機械アクセサリー
- 電線管継手および付属品
- トランスフォーマー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 真鍮
- SHAT-R-SHIELD T12U字型蛍光灯
- GEORG FISCHER PVC空気圧作動式ボールバルブ
- CREE 乾式壁グリッドアダプター
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-12 Unf Lh
- ANVIL マイクロユニオン
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準ボールバルブカートリッジ、FKM
- DYNALON 冷蔵庫・冷凍庫ラック
- ANSELL 70-718 ハイフレックス耐切創手袋
- MASTER LOCK 隠しシャックル南京錠
- ULTRATECH ウルトラグラベルバッグ