ENERPAC BRP106Lシリンダー10トン6インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
容量 | 10トン。 |
折りたたまれた高さ | 22.56 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.13 " |
シリンダ有効面積後退 | 2.45平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 28.46 " |
終了 | Painted |
リンク幅 | 1.19 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 11.6ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
取付穴径 | 4.69 " |
オイル容量のリトラクト | 14.58 cu。 に。 |
外径 | 3.35 " |
プランジャから取付穴まで | 0.87 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 2.52 " |
スロットからリンクエンドまで | 1.26 " |
ストローク | 5.91 " |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425420000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。