ACME ELECTRIC 単相昇降圧変圧器、一次側 120 x 240V
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 出力電圧 | 二次電圧 | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥44,433 | |
A | T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥40,710 | |
A | T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥53,696 | |
A | T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 150VA | ¥63,716 | |
A | T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 150VA | ¥48,331 | |
A | T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥46,949 | |
B | T181050 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥54,000 | |
B | T181057 | 4.08 " | - | 8.68 " | 3.88 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥61,790 | |
B | T181051 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥61,410 | |
B | T181058 | 4.37 " | - | 9.06 " | 4.2 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥77,554 | |
B | T181059 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥106,258 | |
B | T181052 | 4.75 " | - | 9.68 " | 4.51 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥83,510 | |
B | T111685 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥170,743 | |
B | T113075 | 5.5 " | - | 13 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥165,310 | |
B | T113073 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥113,292 | |
B | T111684 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥141,083 | |
B | T111683 | 5.5 " | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥95,370 | |
B | T113074 | 5.5 " | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥135,419 | |
C | T111687 | 10.31 " | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥435,982 | |
C | T111686 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥263,905 | |
D | T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115度C | 5kVA | ¥489,102 | |
C | T113076 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥282,195 | |
E | T211688 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥547,553 | |
E | T213078 | 11.12 " | - | 20.81 " | 10.84 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥628,230 | |
E | T211689 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | 12 / 24V | - | - | ¥702,361 | |
E | T213079 | 11.75 " | - | 20.81 " | 11.59 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥754,022 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リノリウムとビニールフローリングツール
- プラットフォームリフト
- 油圧手動スタックバルブシステム
- 耐食性デバイス
- ウォールマウントジブ
- 復水ポンプおよび付属品
- 室内空気質
- 乾式壁および左官ツール
- プールとスパポンプ
- 品揃え
- APPROVED VENDOR 組み立てられていないユーティリティカート、ポリウレタンキャスター
- WESTWARD グリースポンプフォロアプレート
- KESON マーキングチョーク リフィル 5ポンド
- BATTERY DOCTOR トレーラーコネクタ
- SPEARS VALVES PVCバーブインサートフィッティング90度。 エルボ インサート×ミプト
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティング30度エルボ、ソケットxソケット
- WRIGHT TOOL スパイラルねじエクストラクタ
- WALDMANN テーブルクランプ
- SANI-LAV 製薬スクープ
- SANDUSKY LEE モジュラーストレージシステム