入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
色 | グレー |
深さ | 3.67 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 7.16 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 16 / 32 VAC |
相 | 1 |
製品データシート | acme-electric-t181056.pdf |
温度 立上り | 80度C |
VA評価 | 150VA |
幅(Width) | 3.89 " |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 出力電圧 | 二次電圧 | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥40,710 | ||
T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥46,949 | ||
T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 150VA | ¥48,331 | ||
T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥44,433 | ||
T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥53,696 | ||
T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115度C | 5kVA | ¥489,102 | ||
T113076 | 10.31 " | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 16 / 32V | - | - | ¥282,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。