入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 8.68 " |
kVA定格 | 0.25kVA |
長さ | 3.88 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 120×240V |
製品データシート | acme-electric-t181057.pdf |
二次電圧 | 16 / 32V |
幅(Width) | 4.08 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 4.3 |
モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 出力電圧 | 二次電圧 | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T181047 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥40,710 | |
T181048 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥46,949 | |
T181049 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 12 / 24 VAC | - | 80度C | 150VA | ¥48,331 | |
T181054 | 3.14 " | 3.05 " | 6.41 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 50VA | ¥44,433 | |
T181055 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 100VA | ¥53,696 | |
T181056 | 3.89 " | 3.67 " | 7.16 " | - | 16 / 32 VAC | - | 80度C | 150VA | ¥63,716 | |
T113077 | 10.31 " | 7.13 " | 14.38 " | - | 16 / 32 VAC | - | 115度C | 5kVA | ¥489,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。