プロトエクストラロングソケットビット3/8六角
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J4990-4MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 4 mm | 4 mm | ¥4,245 | |
A | J4990-5MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 5" | 5 mm | ¥4,179 | |
A | J4990-6MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 6 | 6 mm | ¥4,233 | |
A | J4990-8MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 8 | 8 mm | ¥4,551 | |
A | J4990-7MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 7 mm | 7 mm | ¥4,460 | |
A | J4990-10MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 10 | 10 mm | ¥4,885 | |
A | J49901 / 8XL | 6.125 " | SAE | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥3,317 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 主な付属品
- ダイヤルトルクレンチ
- スラストベアリング
- 油圧クイックカプラー
- エアケーブルバランサー
- 履物および履物アクセサリー
- コンクリートの混合と準備
- エンジン
- コンピュータ用品とメディア
- 熊手と栽培ツール
- ALBION 決してフラットホイール
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC電源、1.5〜28 VDC
- HONEYWELL 直接結合アクチュエータ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-28 Unef
- EATON E2MW タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- EATON 付属品
- VESTIL BOL-MBシリーズ 可動ボラード
- NIBCO パイプエルボ、PVC
- WEG CSW30シリーズの空のエンクロージャ
- HUB CITY 保護カバーキット