入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングソケットビット |
ビット長 | 5" |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
挿入長さ | 5" |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 1 / 8 " |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J4990-4MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 4 mm | 4 mm | ¥4,245 | |
J4990-5MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 5" | 5 mm | ¥4,179 | |
J4990-6MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 6 | 6 mm | ¥4,233 | |
J4990-7MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 7 mm | 7 mm | ¥4,460 | |
J4990-8MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 8 | 8 mm | ¥4,551 | |
J4990-10MXL | 6 3 / 32 " | メトリック | 10 | 10 mm | ¥4,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。