CONDOR 4EZC2ラチェットフェイスシールドアセンブリ9x 15-1 / 2
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
アイテム価格 | ラチェットフェイスシールドアセンブリ |
ヘッドギアの色 | ブラック |
ヘッドギア素材 | プラスチック |
UPC | 994138552596 |
バイザーカラー | クリア |
バイザーカラーファミリー | クリア |
バイザーの高さ | 9" |
バイザー素材 | PCTG |
バイザーの厚さ | 0.07 " |
バイザー幅 | 15.5 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 6506106075 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。