WALTER TOOLS ジョバードリル 9mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-9 | 7 mm | 左手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥82,356 | |
B | F2481-9 | 7 mm | 左手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 100 mm | 140度 | ¥68,911 | |
C | F2482-9 | 8.2 mm | 右手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥62,747 | |
D | F2482TMS-9 | 8.2 mm | 右手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 100 mm | 140度 | ¥74,515 | |
E | A3487-9 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 91 mm | K20F | A3487 | 133 mm | 120度 | ¥44,880 | |
F | A3586TIP-9 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3586 | 133 mm | 130度 | ¥104,898 | |
G | A6181TFT-9 | 10 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 47 mm | K30F | A6181 | 103 mm | 150度 | ¥37,162 | |
H | A3687-9 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 142 mm | K20F | A3687 | 184 mm | 120度 | ¥62,919 | |
I | A3486TIP-9 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3486 | 133 mm | 130度 | ¥89,683 | |
J | A7191TFT-9 | 10 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 32 mm | K30F | A7191 | 89 mm | 180度 | ¥37,969 | |
K | K3281TFT-9 | 12 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 44 mm | K30F | K3281 | 102 mm | 150度 | ¥56,865 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コレットセット
- 風速計と風速計
- 油圧手動スプールモノブロックバルブ
- 高温リード線
- はんだ付け
- 屋外LEDランプ
- 炭素鋼
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ステープルズ
- BUNTING BEARINGS コアードバー
- SNAP-LOC スリップオンフック
- APOLLO VALVES 88B-100シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES True Union 2000ロープロファイル標準/コンパクトアクチュエータ取り付けキット、3ウェイフルポートバルブに適合しません
- EATON HLDシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4640シリーズ
- MORSE DRUM 直径アダプター
- VESTIL LIDシリーズ スチール蓋
- BALDOR / DODGE GTB、XNUMX ボルト ピロー ブロック GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 12ピッチ