DAYTON コンビネーションソフトスターター
形式 | モデル | 出力電流 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-460V | アイテム価格 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FDU3 | 7A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 3 | コンビネーションソフトスターター | 2/3 | ¥633,672 | |
A | 6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | コンビネーションソフトスターター | 2/5 | ¥582,199 | |
A | 6FDU5 | 12A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 3 | 7.5 | コンビネーションソフトスターター | 3/7.5 | ¥652,776 | |
A | 6FDU6 | 16A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 5 | 10 | コンビネーションソフトスターター | 5/10 | ¥659,149 | |
A | 6FDU8 | 24A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | コンビネーションソフトスターター | 7.5/15 | ¥713,281 | |
A | 6FDU9 | 32A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | コンビネーションソフトスターター | 10/20 | ¥684,411 | |
B | 6GDW3 | 40A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | コンビネーションソフトスタート | 10/30 | ¥1,249,247 | |
B | 6GDW4 | 65A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | コンビネーションソフトスタート | 25/50 | ¥1,436,487 |
コンビネーションソフトスターター
Dayton コンビネーションソフトスターターは、発電所、鉱山、食品加工施設での過剰なトルクによって引き起こされる損傷から商用モーターを保護するのに最適です。 これらの密閉型モータースターターは、熱を最小限に抑えるための内蔵バイパス機構と、モーターのトルクを増加させるための電子電圧制御機能を備えています。 さらに、ほこりや汚染物質の侵入を防ぎ、潜在的な電気的危険を排除するためのグラスファイバー筐体が装備されています。 7、9、12、16 アンペアの出力電流バリエーションが用意されている、これらのソフトスタート モータ スタータの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDランプと電球
- 自動車試験機器
- 農業用ディスクベアリング
- ヒートポンプソレノイドコイル
- アクメナット
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 販売
- ソケットとビット
- 手のこぎりとのこぎり
- テストポンプ
- NORTON ABRASIVES カットオフ砥石、タイプ1
- SNAP-TITE ニップル、スチール、3 / 4-14
- WIEGMANN パネルおよびパネルアクセサリ
- ALTRONIX IP Over Coaxレシーバー、16チャネルタイプ
- SUPER-STRUT 703シリーズパイプストラップ
- MALCO シーマーとトング
- MORSE DRUM シャフトカラー
- ALLEGRO SAFETY 空気インライン濾過パネル
- VESTIL PRNシリーズナイロンパレットラックネット
- VESTIL WPCシリーズ ワイヤーケージ