NORTON ABRASIVES カットオフ研磨ホイール タイプ 1
形式 | モデル | ホイールタイプ | 研磨材 | アーバーホール | ダイヤモンドノックアウト | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510658 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,281 | 見積依頼
|
A | 66243427764 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,109 | 見積依頼
|
A | 66243510659 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,213 | 見積依頼
|
A | 66243510655 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥850 | 見積依頼
|
A | 66243510654 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥871 | 見積依頼
|
B | 07660701617 | 強化、切断 | - | 7 / 8 " | - | 非常に粗い | 13,580 | 0.04 " | - | ¥669 | |
C | 66253313588 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ¥3,242 | |
D | 07660702757 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 60 | 10,190 | 0.04 " | 6" | ¥671 | |
E | 66243510653 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 36 | 25,465 | 1 / 8 " | 3" | ¥1,015 | |
F | 66243528476 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1 / 8 " | いいえ | 60 | 30,560 | 0.035 " | 2.5 " | ¥1,147 | |
G | 66252823600 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 46 | 12,225 | 3 / 32 " | 5" | ¥1,126 | |
H | 66252835553 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | ¥369 | |
I | 66253410183 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 30 | 3820 | 5 / 32 " | 16 " | ¥9,488 | |
J | 66243427831 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1 / 8 " | いいえ | 60 | 40,745 | 0.035 " | 1.5 " | ¥1,090 | |
D | 07660701616 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | いいえ | 60 | 15,280 | 0.04 " | 4" | ¥529 | |
K | 70184670533 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 24 | 4370 | 1 / 4 " | 14 " | ¥5,476 | |
L | 66252835388 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 20 mm | いいえ | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14 " | ¥4,041 | |
M | 07660789086 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 5 / 8 " | 有り | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ¥1,389 | |
N | 66252835554 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ¥1,787 | |
O | 07660789399 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ¥2,579 | |
P | 07660789088 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 5 / 8 " | 有り | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | ¥1,117 | |
Q | 07660789400 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 36 | 5095 | 7 / 64 " | 12 " | ¥1,853 | |
R | 07660789096 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 有り | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ¥1,166 | |
S | 07660789405 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14 " | ¥2,581 | |
T | 07660789098 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 有り | 24 | 9400 | 1 / 8 " | 6.5 " | ¥918 | |
U | 66243510670 | 1タイプ | セラミック | 1 / 4 " | いいえ | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | ¥1,829 | |
V | 66243527955 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | いいえ | 36 | 15,280 | 3 / 32 " | 4" | ¥888 | |
D | 07660701618 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 60 | 12,225 | 0.04 " | 5" | ¥801 | |
W | 66243529622 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1 / 2 " | いいえ | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ¥2,350 | |
X | 66252823601 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 46 | 10,185 | 3 / 32 " | 6" | ¥1,364 | |
Y | 69078609033 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 30 | 2710 | 3 / 16 " | 20 " | ¥16,662 | |
Z | 07660789453 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ¥459 | |
A1 | 07660789097 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | 有り | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | ¥975 | |
B1 | 66243411392 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1 / 8 " | いいえ | 60 | 30,560 | 0.035 " | 2" | ¥677 | |
C1 | 07660789391 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 5 / 8 " | いいえ | 24 | 6110 | 3 / 32 " | 10 " | ¥2,972 | |
D1 | 66243578262 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 20 mm | いいえ | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14 " | ¥3,933 | |
E1 | 66243510669 | 1タイプ | セラミック | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥1,785 | |
F1 | 66252832323 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 60 | 8600 | 1 / 16 " | 7" | ¥1,793 | |
G1 | 66243537273 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ¥962 | |
H1 | 66252843256 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 36 | 3820 | 7 / 64 " | 16 " | ¥8,808 | |
I1 | 66252830653 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 12,225 | 0.035 " | 5" | ¥2,981 | |
J1 | 66252836708 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 20 mm | いいえ | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 12 " | ¥2,456 | |
Z | 07660789451 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥369 | |
K1 | 69078609032 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 24 | 2710 | 5 / 32 " | 20 " | ¥15,482 | |
L1 | 66243411403 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | ¥646 | |
M1 | 66252823599 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 46 | 13,580 | 3 / 32 " | 4.5 " | ¥1,013 | |
N1 | 66243411402 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1 / 4 " | いいえ | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | ¥694 | |
O1 | 66243510680 | 1タイプ | セラミック | 3 / 8 " | いいえ | 36 | 19,100 | 1 / 8 " | 4" | ¥3,276 | |
P1 | 66252809714 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | いいえ | 60 | 10,185 | 0.035 " | 6" | ¥1,695 | |
Q1 | 66252832521 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 20 mm | いいえ | 24 | 5400 | 5 / 32 " | 14 " | ¥4,196 | |
R1 | 66253306627 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 36 | 4365 | 3 / 32 " | 14 " | ¥3,499 | |
S1 | 69078609034 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 1" | いいえ | 24 | 2710 | 3 / 16 " | 20 " | ¥16,985 | |
T1 | 66243510668 | 1タイプ | セラミック | 1 / 4 " | いいえ | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥1,742 | |
U1 | 66253410185 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 1" | いいえ | 30 | 3015 | 5 / 32 " | 18 " | ¥14,749 |
カットオフ砥石、タイプ1
Norton Abrasives カットオフ研磨ホイールは、鉄金属やステンレス鋼を素早くきれいに切断します。 これらのジルコニアホイールは、ステンレス鋼や炭素鋼から合金やねずみ鉄まで、幅広い材料を生産的に切断できます。 セラミック/ジルコニア・アルミナ砥石は直角グラインダーと併用して鋼やステンレス鋼の切断に使用します。 60、46、36、30、および 24 グリットのオプションが用意されている、これらのカットオフ研磨ホイールの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛍光灯スターター
- 供給バルブアウトレットボックス
- プラスチックフルラウンド
- 音声データハウジング
- エアスカリファイヤー
- 水質検査装置およびメーター
- こぼれ防止用品
- ベンダー
- スリング
- ルーフィング
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 密閉型配線済みリレー、10 A
- BUSSMANN ESDシリーズ英国およびIECヒューズ
- VULCAN HART グリッドプレート、右
- COOPER B-LINE B526穴オフセットZサポート
- BALDOR MOTOR インバーター/ベクトル デューティー モーターおよびコントロール、三相、完全密閉型
- DANFOSS RXシリーズパワーキット
- CHICAGO FAUCETS オフセット供給アーム
- KIMBLE CHASE KimCote スクイブ分液ロート
- BUSSMANN FLM シリーズ オス ヒューズ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機