入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 1" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 2710 |
厚さ | 3 / 16 " |
UPC | 690786090342 |
ホイール直径 | 20 " |
ホイールタイプ | 1タイプ |
船の重量(kg) | 2.96 |
船高(cm) | 0.97 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 研磨材 | アーバーホール | ダイヤモンドノックアウト | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07660701617 | 強化、切断 | - | 7 / 8 " | - | 非常に粗い | 13,580 | 0.04 " | - | ¥669 | ||
07660701616 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 5 / 8 " | いいえ | 60 | 15,280 | 0.04 " | 4" | ¥529 | ||
07660701618 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 60 | 12,225 | 0.04 " | 5" | ¥801 | ||
07660702757 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | いいえ | 60 | 10,190 | 0.04 " | 6" | ¥671 | ||
07660789451 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥369 | ||
07660789453 | 1タイプ | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | いいえ | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ¥459 | ||
07660789086 | 1タイプ | シリコンカーバイド | 5 / 8 " | 有り | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | ¥1,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。