グレインジャーディープシェルフトラック
形式 | モデル | 棚の間の距離 | 唇の高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSC12-2436-2-3.6K-95 | 16.5 " | 12 "上下 | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ¥133,399 | |
A | RSC12-1830-2-3.6K-95 | 16.5 " | 12 "上、1-5 / 8"下 | 39 " | 36 " | 18.25 " | 30 " | 18 " | ¥129,858 | |
B | RSC6-2436-2-3.6K-95 | 18.25 " | 6 "上下 | 39.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ¥148,962 | |
C | RSC3-2448-2-3.6K-95 | 24.25 " | 3 "上下 | 39.25 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ¥152,341 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可燃性キャビネット
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- ビームクランプ
- ラベルプロテクター
- 油圧クレーンジャック
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 排水
- ファンブレードとプロペラ
- 電力試験
- 錫
- BATTALION フラットネックコードとリール
- APPROVED VENDOR アーク溶接機付き電極ホルダー
- 3M タイプ1セラミック研磨カットオフホイール
- KLEIN TOOLS ポール・アンド・ツリー・クライマー・ストラップ
- WOODHEAD 130017 シリーズ オス コネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf
- ANVIL レデューサーインサート
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ 非南京錠対応ハンドル ロック
- MARSHALLTOWN アルミホークス
- WEG GA317 シリーズ コネクタ リンク