GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 深棚トラック 3600 ポンド スチール 42 インチ
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
アイテム価格 | ディープシェルフトラック |
棚あたりの容量 | 1300ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 18.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 6 "上下 |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 棚の間の距離 | 唇の高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-2448-2-3.6K-95 | 24.25 " | 3 "上下 | 39.25 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ¥152,341 | |
RSC12-1830-2-3.6K-95 | 16.5 " | 12 "上、1-5 / 8"下 | 39 " | 36 " | 18.25 " | 30 " | 18 " | ¥129,858 | |
RSC12-2436-2-3.6K-95 | 16.5 " | 12 "上下 | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ¥133,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。