DAYTON 6FDU5コンビネーションソフトスターター3 / 7.5hp 12a Hoa
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
アイテム価格 | コンビネーションソフトスターター |
入力制御信号を受け入れる | リモートコンタクト |
制御方法 | 調節可能なダイヤル |
制御タイプ | 2フェーズ |
深さ | 7.09 " |
ディスプレイ | いいえ |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャタイプ | ULタイプ1,3R、4,4X、12 |
高さ | 13.3 " |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 7.5 |
入力電圧 | 240 / 480Hzで50 / 60VAC |
キーパッドのロックアウト | エンクロージャー南京錠 |
最大HP | 3/7.5 |
最大出力アンペア | 12 |
NEMA評価 | 1、3R、4、4X、12 |
出力電流 | 12A |
出力電圧 | 240 / 480Hzで50 / 60VAC |
相 | 3 |
短絡保護 | 自己保護型14x FLA |
スタート/ストップコントロール | ハンズ/オフ/オート |
始動トルク | 最大400%のFLCが許可されます |
タイプ | 希釈水 |
幅(Width) | 11.3 " |
船の重量(kg) | 7.34 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
モデル | 出力電流 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-460V | アイテム価格 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FDU3 | 7A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 3 | コンビネーションソフトスターター | 2/3 | ¥633,672 | |
6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | コンビネーションソフトスターター | 2/5 | ¥582,199 | |
6FDU6 | 16A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 5 | 10 | コンビネーションソフトスターター | 5/10 | ¥659,149 | |
6FDU8 | 24A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | コンビネーションソフトスターター | 7.5/15 | ¥713,281 | |
6FDU9 | 32A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | コンビネーションソフトスターター | 10/20 | ¥684,411 | |
6GDW3 | 40A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | コンビネーションソフトスタート | 10/30 | ¥1,249,247 | |
6GDW4 | 65A | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | コンビネーションソフトスタート | 25/50 | ¥1,436,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。