AKRO-MILS 13017 スタックアンドストアビン
フィルタ
形式 | モデル | 色圏 | 容量 | 可動性 | 外の高さ | 外側の長さ | 材料 | 外側の幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13017BLUE | 青 | 75ポンド。 | 定常 | 12.438 " | 15 1 / 4 " | ポリマーの分析 | 19 7 / 8 " | 12 " | ¥3,626 | |
B | 13017スクラ | クリア | 75ポンド。 | 定常 | 12.438 " | 15 1 / 4 " | ポリマーの分析 | 19 7 / 8 " | 12 " | ¥4,168 | |
C | 13017GREY | グレー | 75ポンド。 | 定常 | 12.438 " | 15 1 / 4 " | ポリマーの分析 | 19 7 / 8 " | 12 " | ¥3,626 | |
D | 13017RED | レッド | 75ポンド。 | 定常 | 12.438 " | 15 1 / 4 " | ポリマーの分析 | 19 7 / 8 " | 12 " | ¥6,904 |
13017 スタックアンドストアビン
Akro-Mils 13017 シリーズの Stak-N-Store ビンは、オフィスや商業スペースで重くてかさばるアイテムを保管するために使用されます。 これらは、強度、安定性、耐食性、耐久性を高めるために、大きな半径のコーナー、ロールリム、強化リブを備えた工業グレードのポリマー構造を備えています。 これらの多目的ホッパー フロント コンテナを積み重ねて、床または標準的な産業用棚ユニット上に安定した保管ユニットを形成します。 アイテムに簡単にアクセスできる幅広のホッパー前面と、コンテナの掴みと輸送を容易にする大きな快適なグリップハンドルが特徴です。 13-5/8 x 17-1/2 インチ (内寸長さ x 内寸幅) の Stak-N-Store ビンから、ブルー、クリア、レッド、グレーの幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチマークサイエンティフィック
- コンチネンタル インダストリーズ
- キーシャフト
- レイザーバック
- ハムレット
- スタッカー
- ソリッドステートリレー
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- 実験用ブラシ
- 巻取ユニット
- PLAST-O-MATIC VBM シリーズ コンパクトな自閉式真空ブレーカー
- BIG BILL Westex ウルトラソフト難燃性カバーオール
- LUMAPRO LEDテープライト
- TEMPCO CRAシリーズ リニアハウジング/Eミッター
- ANVIL 2151シリーズ ソケット溶接エルボ、鍛造鋼、45度
- ZSI-FOSTER Gamma Xtreme、ダンピングパッド
- APOLLO VALVES 60-100/200 シリーズ グローブバーストックバルブ
- キッラー&コー ストッパー
- ハイドロモード隔壁ユニオン
- 80/20 25シリーズ 25-2503 XNUMXつの隣接するオープンTスロットプロファイル押し出し