ENERPAC BRP306シリンダー30トン6インチストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
容量 | 30トン。 |
折りたたまれた高さ | 43.71 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 3.5 " |
シリンダ有効面積後退 | 7.19平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 49.71 " |
終了 | Painted |
リンク幅 | 1.57 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 35.95ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
取付穴径 | 6.1 " |
オイル容量のリトラクト | 43.63 cu。 に。 |
外径 | 5.39 " |
プランジャから取付穴まで | 1.38 " |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 4.49 " |
スロットからリンクエンドまで | 2.17 " |
ストローク | 6.1 " |
UPC | 662005306701 |
船の重量(kg) | 62.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8425420000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。