入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 2.13 " |
ベースの長さ | 3.39 " |
ベース幅 | 3.15 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 26.9 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.65 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.450 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 9.27 |
船の長さ(cm) | 27.15 |
船幅(cm) | 8 |
原産国 | US |
Destaco 385-V2A プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャの固定と成型、および自動車、航空宇宙、食品および包装業界でのアプリケーションの組み立てに最適です。 このプルアクション ラッチ クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 また、クランプが係合してロック位置に達するまで押し下げられるときにレバーハンドルを押して直立位置に購入に進む、クランプを所定の位置に保持できるため、疲労が少なく、迅速なクランプ操作が保証されます。 Destaco 385-V2A プル アクション ラッチ クランプは、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロール レバーを備えています。 このプルアクション ラッチ クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、素早く確実に取り付けることができます。 Destaco 385-V2A プル アクション ラッチ クランプは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に強いスチール製です。 このクランプはさらに、革新的で制御されたフックの動きを提供し、迅速かつ安全なクランプを可能にします。 Destaco 385-V2A プル アクション ラッチ クランプには、ネジ付き U フックと統合された U フック スタイル ラッチが付属しており、調整が簡単で、最大 6000 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 385-V2A プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャの固定と成型に適しており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのアプリケーションの組み立てにも適しています。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 色は基本的に、オペレータが操作ハンドルがどこにあるか、ワークをクランプ購入に進むきにいつどこを掴むべきかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
A. 垂直ハンドルトグルクランプトグルクランプとも呼ばれる、は、大量の圧力を保持することができ、取り付けられたホールドダウンスピンドルを調整することなく、一貫性のない高さのワークピースを保持する独自のカムアクションを備えています。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | フックタイプ | 取り付けベース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 36.1 mm | いいえ | 7500ポンド。 | 鋼 | Uフック(水平) | フランジ | ¥24,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。